Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

454/10 Mapa, UltraNitril 454, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1466025
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     UltraNitril 454
EAN/GTIN:
     3245424541204
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

454/10 Mapa, UltraNitril 454, Chemikalienschutzhandschuh Größe 10, Beschichtungs- Außen- material Synthetisches Elastomer, Innenverarbeitung Velourisiert Länge 31 cm, Stärke 0,35 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
62 GRAMM
Material:
Synthetik-Material
Innenverarbeitung:
Velourisiert
Länge:
31 cm
Stärke:
0,35 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, schnittschutz handschuhe, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuh, CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUH, 3245424541204, 1494479
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,79*
10
€ 4,90*
ab € 2,09*
€ 3,00*
3 Tage
674
10
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,21*
7 Tage
10
10
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 3,21*
2 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424541266
ab € 2,10*
Sonstiges
Mapa
3245424541273
ab € 2,10*
Sonstiges
Mapa
3245424541280
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541297
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.