Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Jersette 300 Gr. 9-9,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Jersette 300 Gr. 9-9,5
MAPA Jersette 300 Gr. 9-9,5
MAPA Jersette 300 Gr. 9-9,5
Artikel-Nr.:
     1885-2140340290
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     300
EAN/GTIN:
     3245423003192
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Absoluter Langzeitkomfort in aggressiven Umgebungen, Bewegungsfreiheit durch anatomische Form, hervorragender Tragekomfort, nahtlose Grifffläche für guten Tragekomfort, hohe Reißfestigkeit, gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2131X, EN 374-1 KPT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Blau
Material:
Baumwolle, Naturlatex
Länge:
ca. 290 – 330 mm
Anwendung:
Reinigungsdienste, Luftfahrt, Baugewerbe
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,15 mm
Beschaffenheit:
Komplett beschichtet, glatt Oberfläche, gezackte Stulpe
Gewicht:
ca. 174 g/Paar
Größe:
9-9,5
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe stulpe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
5
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 3,10*
6 Tage
48
10
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,32*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 4,50*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,38*
€ 4,89*
Lager 1885
595
5
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 11,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423003109
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.