Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camapur® Comfort 619 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Camapur® Comfort 619 Größe 8
Camapur® Comfort 619 Größe 8
Camapur® Comfort 619 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1885-2130355080
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     619
EAN/GTIN:
     4008198761983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, waschbar, Größe anhand der Paspelierung erkennbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3131X
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan, Polyamid
Länge:
ca. 220 – 260 mm
Anwendung:
Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,00 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 23 g/Paar
Größe:
8
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
67
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,76*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,81*
1 Tag
230
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 3,39*
3 Tage
172
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,43*
Lager 1885
150
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 5,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,91*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
061908141E
ab € 6,30*
Ähnlich
KCL
061909141E
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.