Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-400778
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061908141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kat.II, grau, Polyurethan, 240mm, Größe 8

KCL Handschuh Camapur® Comfort 619, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, hohe mechanische Belastbarkeit, extrem gute Feinfühligkeit, exzellente Passform, hohe Atmungsaktivität, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, nahtloses Trikot, Strickbund handrückenfrei, waschbar, Größe anhandder Paspelierung erkennbar, Farbe: weiß/grau, Material: Polyurethanbeschichtung, Polyamidtrikot, Länge: ca. 240 mm, Größe: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
619-9
ab € 1,93*
Sonstiges
KCL
061910141E
ab € 6,33*
Sonstiges
KCL
061911141E
ab € 6,26*
Sonstiges
KCL
061906141E
ab € 6,34*
Sonstiges
KCL
061907141E
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.