Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer TORK 652008 H1006xB646xT530ca.mm Abreißkante m.glasfaserverst. Zähn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000469206
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/rauchgrau · Ausführung: Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen · Material: Kunststoff-/Metallgestell
Weitere Informationen:
VE/Palette:
18 Stück
Höhe ca.:
1006 mm
Breite ca.:
646 mm
Tiefe ca.:
530 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,90*
€ 88,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 75,43*
€ 95,51*
1 Tag
83
€ 5,45*
ab € 79,19*
€ 96,81*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 97,21*
Lager 1736
81
€ 4,99*
ab € 82,97*
€ 100,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,86*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,29*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,08*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,41*
Zubehör
Tork
510237
ab € 36,15*
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,43*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,40*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,61*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,63*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,85*
Zubehör
essity
530104
ab € 114,20*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,72*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,22*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,63*
Zubehör
Tork
130045
ab € 35,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.