Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Gr.11 blau/schwarz EN 388 PSA II PRO FIT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000391287
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-11
EAN/GTIN:
     4059276060788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: HPPE, Polyester, Spandex®, Stahlfaser · Mikro-Nitrilschaum an Handfläche und Fingerkuppen · Schnittschutzlevel D · nahtloser Feinstrick-Liner aus SteelFiber ganz ohne Glasfaser (15gg) · hervorragende Rutschsicherheit · hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · hohe Feinfühligkeit · Daumenbeugenverstärkung für zusätzlichen Materialschutz · atmungsaktiv Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet · Stärke ca.: 0,5mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
blau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Feinstrick-Liner aus SteelFiber, mit Mikro-Nitrilschaum
Material:
HPPE/Polyester/Spandex®/Stahlfaser
Norm:
EN 388
Marke:
PRO FIT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 5,72*
2 Tage
108
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 5,74*
4 Tage
81
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,54*
€ 5,74*
2 Tage
76
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,54*
€ 5,77*
Lager 1736
108
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 6,23*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,84* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 74,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.