Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Schnittstop Pro Gr.11 blau/schwarz EN 388 PSA II PRO FIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391287
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     6030-11
EAN/GTIN:
     4059276060788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Polyester, Spandex®, Stahlfaser · Mikro-Nitrilschaum an Handfläche und Fingerkuppen · Schnittschutzlevel D · nahtloser Feinstrick-Liner aus SteelFiber ganz ohne Glasfaser (15gg) · hervorragende Rutschsicherheit · hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · hohe Feinfühligkeit · Daumenbeugenverstärkung für zusätzlichen Materialschutz · atmungsaktiv Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet · Stärke ca.: 0,5mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
blau/schwarz
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Feinstrick-Liner aus SteelFiber, mit Mikro-Nitrilschaum
Material:
HPPE/Polyester/Spandex®/Stahlfaser
Norm:
EN 388
Marke:
PRO FIT
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,74*
1 Tag
48
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,52*
€ 5,77*
Lager 4BULW
34
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 5,99*
7 Tage
48
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,24*
2 Tage
48
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,90*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,74* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.