Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550 Gr.8 beige/grau EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371765
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     055008841E
EAN/GTIN:
     4008198755081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Schnittschutzlevel C · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · sehr gute Feinfühligkeit ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch Polyurethanbeschichtung sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 1,10mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
beige/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Trikot Spectra / Glasfaser / Polyamid
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 10,29*
2 Tage
200
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 10,61*
4 Tage
150
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 10,62*
5 Tage
10
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 10,81*
Lager 1736
200
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,83*
€ 11,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-9
ab € 8,37*
Ähnlich
Honeywell
2232525-10
ab € 8,15*
Ähnlich
Honeywell
2232525-09
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.