Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex Gr.10 grau/blau EN 388,EN407 PSAII 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371777
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232525-10
EAN/GTIN:
     3603835523255
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat.II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte Latex-Beschichtung · Schnittschutzlevel C · leichter Hitzeschutz (bis 250 °C) · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit · Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger UmgebungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Kontakthitzefestigkeit: Level 2· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/blau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
Strickbund, Innenhand/Daumen beschichtet
Material:
Para-Amid/Verbundgarn m.Krepp-Latex
Norm:
EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 9,82*
6 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 9,82*
Lager 1498
100
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 8,16*
€ 9,82*
4 Tage
75
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,85*
2 Tage
100
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 9,86*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 8,16* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-8
ab € 8,21*
Ähnlich
KCL
550-9
ab € 8,23*
Ähnlich
Honeywell
2232525-09
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.