Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3019K008, Schutzhandschuh Waredex Work 550, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-598919
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     055008841E-8
EAN/GTIN:
     4008198955085
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3019K008, Handschuh Waredex® Work 550 Für den Schnittschutz stehen mehrere Materialstärken zur Verfügung. Zum Teil ist eine beidseitige Benoppung möglich. Strickhandschuhe können individuell für die verschiedensten Anforderungen angefertigt werden. Die Kombination verschiedenster Materialien erlaubt es, den bestmöglichen Schutz unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu realisieren. Fragen Sie uns, wenn Sie Sonderlösungen benötigen. Wir helfen Ihnen weiter. Kategorie: II, EN 388 (4.5.4.1.) - Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid, Polyurethan - Länge: ca. 250 mm - Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, Innenhandbeschichtung über die Fingerspitzen hinweg - Eigenschaften: sehr gute Schnittfestigkeit (Level 5), sehr gute Feinfühligkeit, geraute PU-Beschichtung, atmungsaktiv, exzellente Passform, sicherer Abschluss am Handgelenk, feuchtigkeitsabweisend Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Feinmechanik, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit sehrscharfen Teilen., Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Größe:
8
Farbe:
beige/grau
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 550, SCHUTZHANDSCHUH, Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, 4008198755081, 1488822, 550/8, Waredex Work 550, 055008841E, 420311
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,29*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 10,84*
1 Tag
160
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 10,85*
1 Tag
160
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,24*
€ 10,91*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 102,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
550-9
ab € 8,47*
Ähnlich
Honeywell
2232525-10
ab € 5,61*
Ähnlich
Honeywell
2232525-09
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.