Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Donau Gr.9 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448538196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Nappaleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,24*
4 Tage
1512
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,25*
2 Tage
1462
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,74*
€ 2,29*
6 Tage
2088
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,35*
Lager 1736
2076
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,54*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,92* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 30,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.