Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidharzklebstoff PLUS ENDFEST 33g gelblich Tube UHU


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000353407
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45670
EAN/GTIN:
     4026700456707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · Verarbeitungszeit (Topfzeit): ca. 90 Minuten · bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest · die Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
33 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
gelblich
Marke:
UHU
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Explosionsgefährlich (E)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 9,16*
2 Tage
56
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 9,17*
10 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 9,38*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,41*
€ 9,59*
Lager 1736
162
6
pro Tube
€ 4,99*
ab € 10,03*
€ 12,55*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Tuben
€ 12,55*
€ 14,93
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 12,18*
€ 14,49
pro Tube
ab 12 Tuben
€ 12,08*
€ 14,38
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 11,44*
€ 13,61
pro Tube
ab 30 Tuben
€ 11,34*
€ 13,49
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 10,03*
€ 11,94
pro Tube
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Tuben
Mindestbestellmenge: 6 Tuben ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.