Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.500mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353218
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-11
EAN/GTIN:
     4013142313118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzband
Transparentfolie
transparentfolie
vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Folie, Klebeband, Klebebänder, PVC, Schutzbänder/Schutzfolien, Schutzfolie, Schutzklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,61*
€ 35,86*
3 Tage
51
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 37,43*
1 Tag
68
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 37,47*
1 Tag
68
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,06*
€ 37,65*
Lager 1736
68
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 35,45*
€ 44,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 264,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,67016*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,48*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,94*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,68*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,69*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 59,39*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.