Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschlauchhalter Auto Reel B.208mm HOZELOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000350708
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2485R0000
EAN/GTIN:
     5010646036689
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4″ und 1/2″ · inkl. Wandbefestigung · Maße: Höhe 336 mm, Breite 208 mm, Durchmesser 411 mm · Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. 10 m (ID: 11,05 mm)Schlauch
Breite:
208 mm
Marke:
HOZELOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 71,44*
€ 90,31*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 71,59*
€ 90,65*
€ 4,00*
ab € 61,29*
€ 91,25*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 70,73*
€ 92,22*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 74,30*
€ 95,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2490
ab € 204,08*
Zubehör
Hozelock
2597 0000
ab € 147,97*
Zubehör
Hozelock
2595
ab € 145,92*
Zubehör
Hozelock
2416
ab € 49,42*
Zubehör
Hozelock
2450
ab € 110,94*
Zubehör
Hozelock
2494
ab € 95,36*
Zubehör
Hozelock
2415
ab € 48,90*
Zubehör
Hozelock
2460
ab € 67,20*
Zubehör
Hozelock
2496
ab € 102,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.