Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-3855449 Herst.-Nr.: HD2DPMM3M EAN/GTIN: 0065030885133 |
| |
|
| | |
| Artikelbezeichnung: STARTECH.COM 3m HDMI auf DisplayPort Adapter - 4K 30Hz - Stromversorgung über USB - Aktives HDMI zu DisplayPort Kabel Artikelbeschreibung: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 3 meter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | € 4,90* | ab € 58,23* | € 74,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,81* | € 78,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,82* | € 78,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,16* | € 84,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 72,12* | € 91,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|