Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power 4K 30Hz Active DP 1.2 Converter Videokabel / nur Strom M bis M 3 m Schwarz Unterstützung aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power 4K 30Hz Active DP 1.2 Converter Videokabel / nur Strom M bis M 3 m Schwarz Unterstützung aktiv
StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power 4K 30Hz Active DP 1.2 Converter Videokabel / nur Strom M bis M 3 m Schwarz Unterstützung aktiv
Artikel-Nr.:
     7405B-998890608
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2DPMM3M
EAN/GTIN:
     0065030885133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power 4K 30Hz Active DP 1.2 Converter Videokabel / nur Strom M bis M 3 m Schwarz Unterstützung aktiv

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power - 4K 30Hz Active HDMI to DP 1.2 Converter (HD2DPMM3M) - Videokabel - DisplayPort / HDMI - 3 m Kabel: Videokabel - DisplayPort / HDMI Max. Ausgabeauflösung: 3840 x 2160 - 30 Hz Länge: 3 m Farbe: Schwarz Anschlüsse: HDMI - männlich
    USB (nur Strom) - männlich Stecker (zweites Ende): DisplayPort - männlich Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.2 Besonderheiten: 4K Unterstützung, aktives Kabel

StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power 4K 30Hz Active DP 1.2 Converter Videokabel / nur Strom M bis M 3 m Schwarz Unterstützung aktiv

Produktbeschreibung:

Aktives HDMI zu DisplayPort Kabel | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB Stromversorgung | 2 Jahre Garantie

Mit diesem 3 m langen HDMI–auf–DisplayPort–Kabel mit USB–Stromversorgung können Sie eine HDMI–Videoquelle, z. B. Ihren Laptop, Desktop–PC, Blu–ray–Player oder Ihre Kamera, an einen DisplayPort–Monitor oder –Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Videokabel erforderlich sind. Das Adapterkabel verfügt über Stecker, mit denen Sie Ihre Videoquelle direkt an den Bildschirm anschließen können. Zusätzliche Adapter oder Kabel sind nicht erforderlich.

Praktische Anschlussmöglichkeiten

Das aktive HDMI–1.4–auf–DisplayPort–1.2–Konverterkabel bietet Plug–and–Play–Installation für eine problemlose Einrichtung ohne zu installierende Software oder Treiber. Der Adapter wird über einen USB–Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind.

Atemberaubende Bildqualität

Durch die Unterstützung des 4K–Formats bei 30 Hz erhalten Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichem HD. Das HDMI–auf–DisplayPort–Adapterkabel überträgt Ultra HD–Inhalte an Ihren DisplayPort–Monitor und unterstützt 7.1–Kanal–Surround–Sound–Audio.

Der HDMI–auf–DisplayPort–Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p– und 1440p–Displays, was ihn zu einem hervorragenden Zubehör macht, um Ihre bestehende 4K–Videoeinrichtung zukunftssicher zu machen.

Die erste Wahl von IT–Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts– und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT–Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell HD2DPMM3M wird von StarTech.com mit einer 2–Jahres–Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

– Bietet eine praktische Plug–and–Play–Lösung ohne zusätzliche Kabel
– Das aktive HDMI–auf–DisplayPort–Umwandlungskabel überträgt HD–Audio und –Video von Ihrem Computer auf einen DP–Monitor
– Liefern Sie atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
HDMI–Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
MegaChips Technology – STDP2600
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug & Play
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
218 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
205 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
20,9 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
10,6 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 55 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
43,5 cm
Länge des Versandkartons
42 cm
Höhe des Versandkartons
42 cm
Menge pro Versandkarton
60 Stück(e)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,31*
€ 74,27*
€ 3,50*
ab € 61,89*
€ 78,45*
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 78,46*
€ 8,95*
ab € 60,65*
€ 79,09*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 72,21*
€ 90,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.