Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power - 4K 30Hz Active HDMI to DP 1.2 Converter (HD2DPMM3M) (HD2DPMM3M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     2753I-6292265
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2DPMM3M
EAN/GTIN:
     0065030885133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power - 4K 30Hz Active HDMI to DP 1.2 Converter (HD2DPMM3M) - Videokabel - DisplayPort / HDMI - HDMI, USB (nur Strom) (M) bis DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz - 4K Unterstützung, aktiv
Gruppe  Kabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HD2DPMM3M
EAN/UPC  0065030885133

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 3m HDMI to DisplayPort Adapter Cable with USB Power - 4K 30Hz Active HDMI to DP 1.2 Converter (HD2DPMM3M) - Videokabel - DisplayPort / HDMI - 3 m
Kabel  Videokabel - DisplayPort / HDMI
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160 - 30 Hz
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
Anschlüsse  HDMI - männlich
USB (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)  DisplayPort - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Besonderheiten  4K Unterstützung, aktives Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel - 4K Unterstützung, aktiv
Unterstützte Schnittstellen  DisplayPort / HDMI
Kabelmantelmaterial  Kunststoff
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Länge  3 m
Besonderheiten  USB-Spannungsversorgung
Farbe  Schwarz
  
Adapter undamp; Converter  
Max. Ausgabeauflösung  3840 x 2160
Bildwiederholrate  30 Hz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  19-poliger HDMI Typ A - männlich
4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Plug and Play, FCC, RoHS, REACH
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  165.4 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  21.8 cm
Transporttiefe  20 cm
Transporthöhe  2 cm
Transportgewicht  170.4 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Videokabel - 4K Unterstützung, aktiv
Unterstützte Schnittstellen:
DisplayPort / HDMI
Kabelmantelmaterial:
Kunststoff
Produktzertifizierungen:
DisplayPort 1.2
Länge:
3 m
Besonderheiten:
USB-Spannungsversorgung
Farbe:
Schwarz
Max. Ausgabeauflösung:
3840 x 2160
Bildwiederholrate:
30 Hz
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Kennzeichnung:
Plug and Play, FCC, RoHS, REACH
Transportbreite:
21.8 cm
Transporttiefe:
20 cm
Transporthöhe:
2 cm
Transportgewicht:
170.4 g
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel hdmi 3meter, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 3 meter, hdmi, displayport, hd2dpmm3m, 30hz, startech, cable, männlich, mnnlich, startech.com, adapter, startechcom, with, power, active, converter, videokabel, aktiv, strom, schwarz, unterstützung, untersttzung, stromversorgung, kabel, oder, über, aktives
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,31*
€ 75,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,90*
€ 79,43*
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 79,45*
€ 8,95*
ab € 64,25*
€ 84,70*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 72,21*
€ 92,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.