Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
StarTech.com 3m HDMI auf DisplayPort Adapter- 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-HD2DPMM3M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HD2DPMM3M
EAN/GTIN:
     0065030885133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Aktives HDMI zu DisplayPort Kabel | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | USB Stromversorgung | 2 Jahre Garantie

Mit diesem 3 m langen HDMI-auf-DisplayPort-Kabel mit USB-Stromversorgung können Sie eine HDMI-Videoquelle, z. B. Ihren Laptop, Desktop-PC, Blu-ray-Player oder Ihre Kamera, an einen DisplayPort-Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Videokabel erforderlich sind. Das Adapterkabel verfügt über Stecker, mit denen Sie Ihre Videoquelle direkt an den Bildschirm anschließen können. Zusätzliche Adapter oder Kabel sind nicht erforderlich.

Praktische Anschlussmöglichkeiten

Das aktive HDMI-1.4-auf-DisplayPort-1.2-Konverterkabel bietet Plug-and-Play-Installation für eine problemlose Einrichtung ohne zu installierende Software oder Treiber. Der Adapter wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind.

Atemberaubende Bildqualität

Durch die Unterstützung des 4K-Formats bei 30 Hz erhalten Sie eine gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und wesentlich mehr Detailreichtum als bei herkömmlichem HD. Das HDMI-auf-DisplayPort-Adapterkabel überträgt Ultra HD-Inhalte an Ihren DisplayPort-Monitor und unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio.

Der HDMI-auf-DisplayPort-Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p- und 1440p-Displays, was ihn zu einem hervorragenden Zubehör macht, um Ihre bestehende 4K-Videoeinrichtung zukunftssicher zu machen.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell HD2DPMM3M wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Bietet eine praktische Plug-and-Play-Lösung ohne zusätzliche Kabel
- Das aktive HDMI-auf-DisplayPort-Umwandlungskabel überträgt HD-Audio und -Video von Ihrem Computer auf einen DP-Monitor
- Liefern Sie atemberaubende Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
218 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
205 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
HDMI-Version:
1.4
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
MegaChips Technology - STDP2600
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
Gewicht:
200 g
Breite:
20.9 mm
Tiefe:
3000 mm
Höhe:
10.6 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.