Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED Gr.9-10blau Nitril 90 St./Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140618
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0445-9-10
EAN/GTIN:
     9001570505682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich · Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.) · Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,22mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9-10
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
0
Ausführung:
ungepudert, latexfrei
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 420, EN 374, EN 455, EN 421
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 9,40*
1 Tag
96
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,57*
Lager 1690
71
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,84*
€ 9,60*
1 Tag
96
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 9,64*
6 Tage
96
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.