Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED Gr.8-9blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000140617
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0445-8-9
EAN/GTIN:
     9001570505675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich · Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.) · Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc.Weitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,22mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8-9
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
0
Ausführung:
ungepudert, latexfrei
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 420, EN 374, EN 455, EN 421
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 7,84*
1 Tag
149
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,52*
1 Tag
149
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,55*
Lager 1690
111
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,99*
€ 9,89*
6 Tage
149
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 7,04*
€ 9,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.