Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-730 Gr.11 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391144
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11730110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet · Innenhand beschichtet · Schnittschutzlevel D · silikon- und latexfrei · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge · Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, WartungsarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
240 mm
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon/Elasthan/Glasfaser/Intercept Faser
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ANSELL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 10,71*
5 Tage
268
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,74*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 10,75*
1 Tag
108
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,28*
€ 11,19*
Lager 1690
81
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 14,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paar
ab 36 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 48 Paar
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 72 Paar
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paar
ab 84 Paar
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 108 Paar
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 175,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.