| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976225835 Herst.-Nr.: 11730110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-730 HyFlex® Gr. 11 HPPE-, Aramid-, Lycra-,BW-Träger, PU grau 215-275 mm Strickbund Innenhandbeschichtung Schnittschutzhandschuh, gute Griffsicherheit, herausragender Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Grau Material: HPPE, Aramid, Lycra, Baumwolle, PU Größen: 6 – 11 Länge: ca. 215-275 mm Anwendung: Arbeiten in trockenen, leicht öligen Bereichen Schutzklasse: Kat. III Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11730110 | Werksnummer: | 2130370211 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 11 | Produktart: | HPPE-, Aramid-, Lycra-,BW-Träger, PU gra |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,81* | € 10,63* | | | | | 8 Tage | | | 144 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,84* | € 10,64* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,76* | € 10,92* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,18* | € 11,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 9,32* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 8,76* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|