| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000371376 Herst.-Nr.: 4580381-S EAN/GTIN: 3603835033846 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 374 · Kat. III · Material: Nitril · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfreiBox à 200 St. · Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, ChemieWeitere technische Eigenschaften:· Länge ca.: 240mm· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet· Stärke ca.: 0,07mm Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | blauviolett | Ausführung: | puderfrei | Material: | Nitril | Norm: | EN 374 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | HONEYWELL | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe nitrile puderfrei s, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,20* | € 19,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,10* | € 19,44* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,90* | € 31,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,58* | € 34,84* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 41,64* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|