Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.10 gelb I PSA I Baumwolle m.Latex ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371260
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     LS
EAN/GTIN:
     4029201000226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. I · Material: Baumwolle mit Latexbeschichtung · 2-fach getaucht · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe · Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, RecyclingWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: I· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
10
Länge ca.:
270 mm
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund
Material:
Baumwolle m.Latex
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
538
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,93*
€ 1,28*
2 Tage
816
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,29*
Lager 1690
576
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,29*
2 Tage
816
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,29*
6 Tage
768
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
BTD
ab € 0,17*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.