Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Main Gr.9 schwarz/naturfarben Ziegennappaleder/Stretch EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371112
EAN/GTIN:
     4015448671145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und VerpackungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz/naturfarben
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Top-Ziegennappaleder/Stretch
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,55*
Lager 1690
127
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,56*
1 Tag
119
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,60*
4 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,77955*
€ 3,61955*
3 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.