Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie L300 mxB500 mm 20 µm schwarz 6RL/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000487264
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1015402
EAN/GTIN:
     4025648436000
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
300-m-Rolle · schwarz · Kern-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
20 µm
Länge:
300 m
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1331
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,04*
€ 11,60*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 11,61*
3 Tage
795
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,25*
€ 11,83*
1 Tag
299
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,05*
€ 12,07*
Lager 1690
993
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 42 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 54 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.W. Burmann
1011975
ab € 1,14*
Ähnlich
F.W. Burmann
1012051
ab € 5,22*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015933
ab € 5,19834*
Ähnlich
F.W. Burmann
1015830
ab € 7,42*
Ähnlich
F.W. Burmann
1018485
ab € 4,83*
Ähnlich
F.W. Burmann
1021232
ab € 5,36*
Ähnlich
F.W. Burmann
1022436
ab € 6,13*
Ähnlich
F.W. Burmann
1013461
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.