Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932471349 Herst.-Nr.: 4932471349 EAN/GTIN: 4058546289775 |
| |
|
| | |
| FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L. 3 XL/10 -1ST 4932471349 Kaelteisolierung haelt auch bei kaeltesten Arbeitsbedingungen warm. Handschuh ist formstabil auch nach mehrmaligem Tragen. Verbesserter Schutz vor Naesse haelt die Haende durch die 3/4-Latexbeschichtung auch bei kalten und feuchten Arbeitsbedingungen warm. Schnitt- und Kaelteschutz gemaess europaeischer Norm: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511(02X). , 4932471349, 4932471349, Milwaukee, FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L. 3 XL/10 -1ST Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Typ: | Kaelte-Schnittschutzhandschuhe | Handschuhgroesse: | 10 | Schutzschutzklasse: | Klasse 3/C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,35* | € 16,48* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,03* | € 16,56* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,95* | € 16,59* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,03* | € 16,72* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 15,84* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|