Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L.3 XL/10 -1ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L.3 XL/10 -1ST
FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L.3 XL/10 -1ST
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471349
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471349
EAN/GTIN:
     4058546289775
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm.
Handschuh ist formstabil auch nach mehrmaligem Tragen.
Verbesserter Schutz vor Nässe hält die Hände durch die ¾-Latexbeschichtung auch bei kalten und feuchten Arbeitsbedingungen warm.
Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511(02X).
Weitere Informationen:
AAE384006:
10 / XL
AAO663003:
4058546289775
AAW913001:
Winter Cut C Gloves - 10/XL - 1pc
BAJ026006:
1
EF008625:
10
EF008626:
EV003296
Bezeichnung: Modellvariante:
Winter Cut C Gloves - 10/XL - 1pc
GTIN:
4058546289775
Größe:
10 / XL
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, FLEX-ARBEITSHAND. WINT. L.3 XL/10 -1ST
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.