Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE 116001.02 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-172227000
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     116001.02
EAN/GTIN:
     4002632918322
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
So hochwertig, wie es aussieht. Mit Trapezklinge. Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einer konsequenten Weiterentwicklung von OPTISAFE und MAXISAFE? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE die beste Wahl.Dank einer Schnitttiefe von bis zu 20 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUPRO MEGASAFE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
26 x 38 x 153 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
19 mm
Länge:
153 mm
Arbeitslänge:
20,1 mm
Anzahl der Glieder:
1 Glied
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Gewicht:
140 g
Material der Klinge:
Bandstahl
Material des Griffes:
Aluminium
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 19,99*
1
€ 4,80*
ab € 16,65*
€ 20,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,99*
€ 20,48*
2 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 16,97*
€ 20,52*
1
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
99.70
ab € 2,97*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,07*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,14*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.