Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombination - Grau, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Ascher-Kombination - Grau, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen
Abfall-Ascher-Kombination - Grau, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, Für außen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2922721
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     3957
EAN/GTIN:
     4030695039579
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Stahlblech
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Verzinkt, pulverbeschichtet
Ausführung:
Standsäule
Eigenschaften:
Inhalt Ascher: 2 l
Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial, Schlüssel
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
18 cm
Höhe:
115 cm
Tiefe:
15 cm
Produktlinie:
STANDARD
Inhalt:
5 l
Gewicht:
10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 331,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 331,19*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 360,95*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 283,66*
€ 396,06*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 431,88*
€ 546,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,30*
€ 650,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,24*
€ 628,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,33*
€ 593,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 427,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,74*
Ähnlich
SETON
Y2949835
ab € 18,56*
Ähnlich
SETON
Y2663213
ab € 9,06*
Ähnlich
SETON
Y2663223
ab € 21,20*
Ähnlich
SETON
Y2663217
ab € 11,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,65*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 142,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.