Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Jersette 300 Naturlatex | Handschuhgröße: 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuhe Jersette 300 Naturlatex | Handschuhgröße: 9
Chemikalienschutzhandschuhe Jersette 300 Naturlatex | Handschuhgröße: 9
Artikel-Nr.:
     163-9005007
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245423003192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuhe Jersette 300, Naturlatex
Die Schutzhandschuhe bieten Bewegungsfreiheit aufgrund der anatomischen Form und hervorragenden Tragekomfort durch das nahtlose Textilfutter.

-Hohe Reißfestigkeit
-Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
-Packung à 1 Paar

Handschuhgröße 9
Länge 290 mm
Dicke 1,15 mm
Farbe blau
Material Naturlatex
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe stulpe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Chemikalien,Schutzhandschuhe, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor, Chemiehandschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
48
10
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,26*
9 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 4,50*
1 Tag
310
5
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 4,74*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,39*
€ 4,82*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 3,74*
€ 5,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423003109
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.