Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Ultranitril 454 | Handschuhgröße: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schutzhandschuhe Ultranitril 454 | Handschuhgröße: 10
Schutzhandschuhe Ultranitril 454 | Handschuhgröße: 10
Artikel-Nr.:
     163-6254215
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424541204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuhe Ultranitril 454
Hypoallergener Schutzhandschuh aus synthetischem Elastomer, frei von Naturlatexproteinen, speziell für Personen mit empfindlicher Haut entwickelt. Innen velourisiert für mehr Komfort. Anatomische Passform. Hohes Tastempfinden. Handinnenfläche und Finger mit Profil für optimierte Griffigkeit, auch bei feuchten Gegenständen.
Packung à 1 Paar.

Handschuhgröße 10
Länge 310 mm
Dicke 0,35 mm
Farbe grün
Material Nitril
Innenausführung velourisiert
Beidseitig tragbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, schnittschutz handschuhe, gummihandschuh baumwolle, Schutzhandschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,83*
10
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 3,01*
1 Tag
40
10
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,11*
3 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,23*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 2,70*
€ 4,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245424541266
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541273
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541280
ab € 2,09*
Sonstiges
Mapa
3245424541297
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.