| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6241351 Herst.-Nr.: 3245426503187 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh Butoflex 650 Flexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit eingeklebtem Baumwoll-Innenstrick und speziellem Griffprofil, gezackte Stulpe: -bietet Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien wie z.B. stark ätzende Säuren, Ester, Ketone, Aminderivate -gasundurchlässig -hohe Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit -sehr hoher Tragekomfort -sehr gute Griffsicherheit -gute Ozon-, UV- und Temperaturbeständigkeit Packung à 1 Paar.
Handschuhgröße 8 Länge 350 mm Dicke 1,50 mm Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, arbeitshandschuh baumwolle gr8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, Handschuh,Butyl, Handschuhe,Butyl, Schutz,Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh, handschuhe labor |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 49,78* | € 59,66* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,62* | € 65,16* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 52,79* | € 68,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 65,076* | € 81,606* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,49* | ab € 60,80* | € 102,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|