Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

650/11 Mapa, Butoflex 650, Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Beschichtungs- A


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1466285
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Butoflex 650
EAN/GTIN:
     3245426503118
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

650/11 Mapa, Butoflex 650, Chemikalienschutzhandschuh Größe 11, Beschichtungs- Außen- material Butyl, Innenverarbeitung Baumwollstrick, Mehrschicht- technologie von MAPA Länge 35 cm, Stärke 1,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
199 GRAMM
Material:
Butyl
Innenverarbeitung:
Baumwollstrick, Mehrschichttechnologie von MAPA
Länge:
35 cm
Stärke:
1,50 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paar
ab 12 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
ab 30 Paar
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.