Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Docking Station
>
Artikel
TrippLite USB-C Dock with Optional Internal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404900
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U442-DOCK17-GY
EAN/GTIN:
0037332262288
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
TrippLite USB-C Dock with Optional Internal
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Dockingstation
,
Portreplikator
,
Dockingstation für Tablet
,
Tablet Dockingstation
,
dockingstation für tablet
,
Hardware
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Tripp Lite
MTB3-002-HD
€ 82,86*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
€ 253,48*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
€ 124,92*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
€ 223,82*
Zubehör
Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite
N201-006-BK
€ 5,11*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
€ 4,59*
Zubehör
Tripp Lite U322-006 USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed-Gerätekabel (A-zu-B Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U322-006
€ 12,80*
Zubehör
Tripp Lite U428-006 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 1,83 m
Tripp Lite
U428-006
€ 9,52*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK1
€ 88,93*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
€ 100,43*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK11-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
€ 60,30*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK12-S USB-C Dock, Dreifach-Display – HDMI, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabe, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK12-S
€ 44,72*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite
U442-DOCK14-MS
€ 112,55*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK15-S USB-C Dock mit Abnehmbarem Clip – Für Laptops und Tablets, 4K HDMI, USB 2.0 Port, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK15-S
€ 84,58*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK16-B laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Tripp Lite
U442-DOCK16-B
€ 106,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.