Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m
Tripp Lite N201-006-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 1,83 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14558132
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-006-BK
EAN/GTIN:
     0037332172952
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 1,8 m, Farbe: Schwarz, Anschlüsse: RJ45-Stecker
Reduzieren Sie die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung drastisch im Vergleich zu Standard-100-MHz-Kabeln.
Hochwertiger Kupferdraht und ein Design mit versetzten Steckerstiften reduziert Nahnebensprechpegel auf ein Minimum
Anvulkanisierte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
Die hakenlose Ausführung schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation
PVC, 4-paariges verseiltes UTP
Liefert zuverlässige Leistung bis zu 550 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6, Entwurf 11)
Erhältlich in anderen Farben und Längen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332172959
Breite des Versandkartons
358.1 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,22*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,97*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,37*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,06*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,77*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,60*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,11*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,31*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,63*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.