Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93607581
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     MTB3-002-HD
EAN/GTIN:
     0037332254832
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Leistungen
USB-Version
Thunderbolt 3
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Ausgabe Farbtiefe
36 Bit
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332254839
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
142.2 mm
Höhe des Versandkartons
182.9 mm
Ursprungsland
Vietnam
Design
Produktfarbe
Grau
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.26 m
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
132.1 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
130 g
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, adapter hdmi, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,61*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,29*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 231,07*
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,44*
Zubehör
Tripp Lite
P136-000
ab € 11,34*
Zubehör
Tripp Lite
P136-001
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
P568-010-BL
ab € 10,87*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 67,02*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 79,19*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK12-S
ab € 64,12*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK13-S
ab € 62,29*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK14-MS
ab € 76,84*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK15-S
ab € 67,06*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK16-B
ab € 101,51*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK17-GY
ab € 63,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.