Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99336817
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK14-MS
EAN/GTIN:
     0037332272645
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
279.9 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
480.1 mm
Höhe des Versandkartons
134.9 mm
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,62,0090
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Kabellänge
0.3 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface GO, Surface GO 2, Surface GO 3, Surface Pro 7, Surface Pro 8, Surface Pro X
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
USB Typ-C
USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,89*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,42*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 281,32*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,65*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 230,40*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BL
ab € 4,26*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BL
ab € 5,66*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,45*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006
ab € 7,57*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,94*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 16,98*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,64*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 66,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.