Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-46146308
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK10-S
EAN/GTIN:
     0037332213365
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Workstation
Dieses USB-C-Dock mit mehreren Anschlüssen und PD-Aufladung erweitert das Potenzial Ihres Windows-Laptops, Chromebooks, Tablets oder anderer Geräte mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss. Es ist ideal für die Übertragung von digitalem Audio und 4K-Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Sticks oder eines anderen USB-Peripheriegeräts, das Betreiben und Laden eines PD-ladungskompatiblen Mobilgeräts und vieles mehr - und all das gleichzeitig.

Unterstützt den alternativen USB-C-DisplayPort-Modus für die Übertragung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des integrierten USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video und digitales Audio an einen kompatiblen Monitor, Fernseher oder Projektor ausgeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Der HDMI-Anschluss unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K) bei 30 Hz. Über einen HDMI-DVI-Adapter (separat erhältlich) kann auch ein DVI-Display angeschlossen werden. Die HDCP 2.2-Konformität ermöglicht Ihnen das Streamen von 4K Amazon- und Netflix-Inhalten ohne Komplikationen.

USB-A-Anschlüsse verbinden Tastaturen, USB-Sticks und andere USB-Peripheriegeräte
Die zwei USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse können USB-Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Mäuse, Tastaturen und Drucker aufnehmen. Sie unterstützen schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Hinweis: Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen

Der PD 2.0-Ladeanschluss lädt das angeschlossene Gerät über das AC-Ladegerät auf
Der USB-C Power Delivery-Anschluss unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 20 V 3 A (60 W), was zum Laden und zur Stromversorgung des angeschlossenen Quellgeräts, wie z. B. eines Android-Smartphones oder Chromebooks, ausreicht. Schließen Sie einfach das AC-Wandladegerät des Gerätes an den USB-C PD-Anschluss an. Hinweis: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).

Ermöglicht den externen Speicherzugriff
Ein Speicherkartensteckplatz unterstützt Micro SD-Karten zum Übertragen von Daten von und zu Ihrem angeschlossenen Computer, Laptop oder Tablet.

Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Das Plug-and-Play USB-C-Dock wurde speziell zur Verwendung mit Windows-Laptops und anderen Notebooks, Smartphones, Tablets sowie Geräten konzipiert, die mit einem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss ausgestattet sind. Ein Herunterladen oder Installieren zusätzlicher Software ist nicht erforderlich. Seine kompakte Standfläche passt problemlos auf Ihren Schreibtisch, ohne großen Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332213362
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
226.1 mm
Höhe des Versandkartons
104.1 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 50 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144.8 mm
Verpackungstiefe
81.3 mm
Verpackungshöhe
20.3 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45
Plug
Ja
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, docking station
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,89*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,42*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 281,32*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,65*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 230,40*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,45*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P569-003-CERT
ab € 9,50*
Zubehör
Tripp Lite
P569-006-CERT
ab € 11,15*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003
ab € 4,45*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003-G2-5A
ab € 18,06*
Zubehör
Tripp Lite
U428-003
ab € 14,18*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 104,64*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 79,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.