Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
Tripp Lite U428-006 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 1,83 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-58818314
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
U428-006
EAN/GTIN:
0037332218391
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Unterstützt USB 3.1 Gen 1
Dieses USB-C-auf-USB-A-Kabel bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB-2.0 – und verwendet denselben Typ-A-Stecker wie USB-3.0-Geräte.
USB Typ-C-Stecker
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in eine Richtung angeschlossen werden können, sorgt der einfach umkehrbare USB-C-Stecker jedes Mal für eine schnelle und einfache Verbindung.
Erstklassiges Design und Konstruktion
Vergoldete Kupferkontakte, vernickelte anvulkanisierte Enden und eine robuste PVC-Ummantelung sorgen für eine lange Lebensdauer bei starker Beanspruchung und eine hervorragende Leitfähigkeit. Folienabschirmung bietet Schutz vor EMI/RFI-Interferenzen für eine zuverlässige, fehlerfreie Datenkommunikation.
Lebenslange beschränkte Garantie
Der U428-006 ist mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet, die Zuverlässigkeit und Leistung sicherstellt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332218398
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
,
usb kabel type-c 3.1
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Hochleistungsfähiges USB-A auf USB-C Kabel, USB 2.0, UHMWPE und Aramidfasern, (Stecker/Stecker), grau, 1,83 m
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,12*
Zubehör
Tripp Lite M100-006-GY-MAX Heavy-Duty USB-A auf Lightning Sync-/Ladekabel, UHMWPE und Aramidfasern, MFi-zertifiziert – 1,83 m
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,94*
Zubehör
Tripp Lite M100-010-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 3 m
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,55*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel, MFi-zertifiziert – Schwarz, Stecker/Stecker, 0,25 m
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,11*
Zubehör
Tripp Lite M100AB-006-S-LB Lightning-Kabel 1,83 m Blau
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,31*
Zubehör
Tripp Lite M101-006-LMC-BK Universal USB-A auf Lightning, USB-Micro-B- und USB-C-Sync-/Ladekabel (M/3xM), MFi-zertifiziert, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,59*
Zubehör
Tripp Lite M102-003-WH USB-C auf Lightning Sync-/Ladekabel (Stecker/Stecker), MFi-zertifiziert, Weiß, 0,9 m
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,56*
Zubehör
Tripp Lite M102-010-HD Lightning-Kabel 3,05 m Schwarz, Weiß
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,40*
Zubehör
Tripp Lite M102-03M-BK Lightning-Kabel 3 m Schwarz
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,99*
Zubehör
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,27*
Zubehör
Tripp Lite M102AB-006-S-LB Lightning-Kabel 1,83 m Blau
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,28*
Zubehör
Tripp Lite M102AB-02M-WH Lightning-Kabel 2 m Weiß
Tripp Lite
M102AB-02M-WH
ab € 13,89*
Zubehör
Tripp Lite U022-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U022-006
ab € 3,20*
Zubehör
Tripp Lite U022-010 USB 2.0 A-zu-B-Kabel (Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen