Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set9
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set9
EAN/GTIN:
     4260492253803
Suchbegriffe:
Funkschalter
smartwares funkschalter
funkschalter

Mini Funk-Einbauschalter 2er SET Umrüsten von Lichtschalter in Funkschalter

Mit diesem 2er Einbau-Funkschalter SET können Sie jeden bestehenden Lichtschalter auf Funk umrüsten!

Montieren Sie den SmartHome Funk-Einbauschalter einfach hinter Ihren bestehenden Lichtschalter in der Schalterdose (Tiefe des elektrischen Gehäuses ca. 40 mm). Ihr bestehender Lichtschalter bleibt voll funktionsfähig!

Der Mini-Einbauschalter ist geeignet für elektrische Geräte und Beleuchtung (LEDs, Glühlampen, Halogenlampen und Energiesparlampen) bis maximal 400 Watt. Dank des selbst lernenden Systems ist er praktisch störungsfrei.

Das Signal des Mini Funk Einbauschalters hat eine Funkreichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig). Er lässt sich mit jeder Fernbedienung der "SmartHome"-Serie steuern.

* 2er-Set Mini Funkeinbauschalter
* Umwandlung eines vorhandenen Schalters in einen Funkschalter
* Für Geräte und Beleuchtung bis zu 400 Watt
* Einbautiefe ca. 40 mm
* Maße: ca. 5,3 x 5,3 x 2,5 cm (B/H/T)
* Reichweite bis zu 30 m
* Störungsfrei Dank einzigartigen selbst lernendem Systems
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

Auch zu finden unter: Einbauschalter, Minischalter, Funk-Einbauschalter, Mini-Einbauschalter, Einbau-Funkschalter, Fernbedienung, Home Control, Funksets, Funkschaltersets, Funkaußenschalter, fernbediente Außenschalter, Funkschalter, fernbedienbare, Gartenfunkschalter, Außenfunksteckdosen,
Weitere Informationen:
Funktion:
Mini Funk Einbauschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Anschlussgeräte:
max 400 Watt
Empfänger:
ja
Kompatibel:
Smarthome Basic
Installation:
Unterputz
Spannung:
230 Volt
Abmessungen:
Tiefe: 2,5 cm Breite: 5,3 cm Höhe: 5,3 cm
Vernetzbar mit bis zu:
8 Sender
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schalter, Funk-Einbauschalter, Mini-Einbauschalter, Einbau-Funkschalter, 233V, Smartwares, Lichtschalter, nachrüsten, umrüsten, ersetzen, Unterputz, Licht, Beleuchtung, Verteilerdose, anklemmen, Wlan, Home-Wizard, fernbedienbare-r, Fernbedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,53*
€ 56,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set18
ab € 41,83*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set1
ab € 23,92*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set17
ab € 29,63*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 28,17*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 46,67*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,77*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set12
ab € 27,37*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set8
ab € 37,57*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 35,01*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.