SmartHome Funk Schalter Set - Funk-Einbauschalter + 2 x Funk-Wandschalter
Funk Schalter Set für den Innenbereich bestehend aus Funk-Einbauschalter und 2 x Funk-Wandschalter.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder festverkabelte Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 1000 Watt Ein- / Ausschalten.
Die Anwendung des praktischen Funk-Empfängers ist aufgrund der geringen Größe problemlos überall möglich.
Der SmartHome Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose montiert.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig).
Jeder Wandschalter funktioniert wie eine Fernbedienung und schaltet die angeschlossen Geräte.
Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.
Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig)
Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.
* Funk Schalter Set bestehend aus: Funk-Einbauschalter und 2 x Funk-Wandschalter
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 1000W
* Frequenz 433,92 MHz
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie
Auch zu finden unter: Unterbau, Baldachin, Verteilerdose, 230V,