Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set18
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set18
EAN/GTIN:
     4260492257047
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Schaltuhr Digital
SmartHome Fernbedienung
Steckdosen-Zeitschaltuhr

Digitales Funk Zeitschaltuhr Set = 2 x Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung

Digitale Funk Zeitschaltuhr bestehend aus 2 x Funk-Steckdose und Timer-Fernbedienung.

Mit diesem Set können Sie Leuchten, Lichtanlagen oder Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 3500 Watt per Fernbedienung und/oder Timerfunktion schalten.

So können Sie zum Beispiel Ihre Kaffeemaschine morgens bereits 10 Minuten vor Ihrer Weckzeit starten lassen und erhalten beim Aufstehen frischen Kaffee, oder Ihre Innenbeleuchtung schaltet sich zu einer eingestellten Uhrzeit automatisch ein.
Mit diesem Set haben Sie viele Möglichkeiten offen.

Die Anwendung des praktischen Funk-Sets ist problemlos möglich.
Die SmartHome Funk-Steckdose einfach in die Steckdose stecken und mittels der Fernbedienung die gewünschten Start und Endzeiten einstellen.

Die Funkreichweite liegt bei max. 30 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Decken und Wände. Dank des einzigartigen selbstlernenden Systems gibt es keine Störungen.

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

* Funk Zeitschaltuhr Set bestehend aus: 2 x Funk-Steckdose und 16-Kanal Timer-Fernbedienung
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 3500W
* 8 verschiedene Timer-Einstellungen programmierbar
* Bis zu 16 verschiedene Empfänger der Serie SmartHome per Fernbedienung steuerbar
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"

Auch zu finden unter: Funkschalter, Schalter, Fernsteuerung, smarte, per, Zwischenstecker
Weitere Informationen:
Funktion:
Indoor Funksteckdose
Reichweite:
bis zu 30 Meter | max. 50 m
Frequenz:
433,92 MHz | 433.92 MHz
Anschlussgeräte:
max 3500 Watt
Empfänger:
ja
Kompatibel:
Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard
Installation:
Plug in
Spannung:
230 Volt
Vernetzbar mit bis zu:
8 Meldern
Testschalter:
Anlernknopf
Farbe:
Silber
Maße:
T 2.1 x B 5 x H 13.3 cm
Material:
Kunststoff
Fernbedienung:
15-Kanal
Batterien:
3VDC type CR 2032
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, smarthome fernbedienung, zeitschalter silber, Funkstecker, Funk-Steckdosen, Stecker, Steckschalter, Digital-e, Wochen-Zeitschaltuhr, mit, Funk-Fernbedienung, Timer, Set, ferngesteuerte-r, fernsteuern, steuern, schalten, schaltbar-e, intelligente, Smartwares, Home-Wizard, Wisard, Smart, Home, Geräte, Smart-Home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set1
ab € 23,95*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set9
ab € 38,86*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set17
ab € 29,70*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 28,20*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 46,56*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,74*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set12
ab € 27,53*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set8
ab € 37,68*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 35,00*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.