Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set1
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set1
EAN/GTIN:
     4260492252387
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Funkschalter
Steuerung Dunstabzugshaube
smartwares funkschalter

Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzugshauben / Funk-Schalter für Fenster + Türen

Mit dieser Funk-Abluftsteuerung können Sie das Ein- und Ausschalten Ihrer Dunstabzugshaube ganz einfach regeln.

Eine Abzugshaube sollte eigentlich nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden, damit der korrekte Abzug auch geregelt wird.
Oder wenn ein Kamin im Haus ist, ist es sicherer, die Abzugshaube auf jeden Fall NUR mit geöffnetem Fenster gleichzeitig zu betreiben.

Mit diesem Funk-Schalter Set können Sie ganz einfach gewährleisten, das die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem (gekipptem) Fenster betrieben wird.

Die Magnetkontakte werden am Fenster befestigt und mit dem Funk-Steckschalter verbunden. Den Stecker der Abzugshaube einstecken und fertig.

Die Abzugshaube schaltet sich nun nur bei geöffnetem (gekipptem) Fenster ein und sobald dieses geschlossen wird, schaltet sich dieses sofort aus.

Zu den vielen Einsatzmöglichkeiten des Sets zählen zum Beispiel das Aktivieren eines Gongs beim Öffnen der Türe.
Mit diesem fernbedienbaren, batteriebetriebenen Funk-Magnetschalter können Sie Ihre Heimautomation in Einzel- oder Gruppenschaltung drahtlos steuern.

Das Signal des fernbedienbaren Magnetschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken.

Bei der Installation bitte beachten:
- Steckdose einstecken
- Magnet Kontakt zusammen legen
- Steckdose Learn Taster 3 Sek. gedrückt halten ( LED Blinkt )
- Magnet Kontakte auseinander und wieder zusammen
- Bitte beachten das die Zeiteinstellung auf dem Magnet Kontakt auf Position 0 steht

* Kompatibel mit Home Control System HomeWizard / Zusatzmodul der SmartHome Serie

Auch zu finden unter: Magnetschalter, Funkschalter, Funk-Magnetschalter, Abluftsteuerung, Funk-Abluftsteuerung für Dunstabzughaben, Funk-Abluftsteuerung, Funk-Steuerung für Leuchten, Funk-Steuerung für Heizung, Fensterkontakt, Fenstermagnet, Magnetschalter für Fenster, Fernbedienbarer Schalter, Fernbedienung Schalter, Heimautomation,
Weitere Informationen:
Funktion:
Funk-Magnetschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Sender:
ja
Kompatibel:
Smarthome Basic
Kanal:
1
Spannung:
3 Volt
Batterie:
3VDC type CR 2032 (inkl.)
Abmessungen:
Tiefe: 2,5 cm Breite: 11 cm Höhe: 18,5 cm
Weitere Suchbegriffe: steuerung dunstabzugshaube, Schalter-Sets, Magnetschalter-Sets, Funkschalter-Sets, Funk-Steckdose, Dunstabzughauben, Steuerung, Leuchten, Lampen, Heizung, Fenster-kontakt, Türen, Fenstermagnet, fernbedienbare-r, Fernbedienungen, Magnet-kontakt, Home-Wizard, Home-Wisard, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.