SmartHome Funk Schalter Set = Mini Funk-Einbauschalter + Bewegungsmelder 400W
Funk Schalter Set für den Innenbereich bestehend aus Mini Funk-Einbauschalter und Bewegungsmelder.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder festverkabelte Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 400 Watt per Bewegungserkennung schalten.
Die Anwendung des praktischen Funk-Empfängers ist aufgrund der geringen Größe problemlos überall möglich.
Der SmartHome Mini-Funk-Einbauschalter wird einfach in der Verteilerdose oder direkt im Baldachin einer Leuchte montiert.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig).
Der Bewegungsmelder schaltet im Erkennungsbereich von 110° x 6m automatisch bei Bewegungserkennung den Empfänger ein und nach eingestellter Zeit (5 Sec. - 10 Min.) wieder aus
So können Sie mit dem Bewegungsmelder z.B. beim betreten eines Raumes die Beleuchtung einschalten, das starten eines Gerätes (Heizung) steuern oder auch einen Alarm auslösen.
Die Funkreichweite des Bewegungsmelders liegt bei max. 30 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Decken und Wände. Dank des einzigartigen selbst lernenden Systems gibt es keine Störungen.
* Funk Schalter Set bestehend aus: Mini-Funk-Einbauschalter und batteriebetriebener Bewegungsmelder
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 400W
* Einbautiefe ca. 40 mm
* Maße Einbauschalter ca.: 5,0 x 5,0 x 1,5 cm (B/H/T)
* Einstellbare Zeit 5 Sekunden - 10 Minuten
* Erkennungsbereich bis 110° bei 6m
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich!
Auch zu finden unter: Home-Wizard, fernbedienbare-r, Fernbedienung