Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-Set12
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-Set12
EAN/GTIN:
     4260492253858
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funksteckdose

SmartHome Funk Schalter Set = Funk-Steckdose + Bewegungsmelder 3500W

Funk Schalter Set für den Innenbereich bestehend aus Funk-Steckdose und Bewegungsmelder.
Mit diesem Set können Sie kabellos Leuchten, Lichtanlagen oder Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 3500 Watt per Bewegungserkennung schalten.

Die Anwendung des praktischen Funk-Steckdoseneinsatzes ist problemlos überall möglich wo sich eine Steckdose befindet.
Sie können den SmartHome Funk Steckschalter überall einsetzte und Dank selbstlernender Kodierung ist der Steckschalter einfach zu installieren.
Das Signal des Empfängers hat eine Funkreichweite von bis zu 30 Meter (umgebungsabhängig).

Der Bewegungsmelder schaltet im Erkennungsbereich von 110° x 6m automatisch bei Bewegungserkennung den Empfänger ein und nach eingestellter Zeit (5 Sec. - 10 Min.) wieder aus
So können Sie mit dem Bewegungsmelder z.B. beim betreten eines Raumes die Beleuchtung einschalten, das starten eines Gerätes (Heizung) steuern oder auch einen Alarm auslösen.

Die Funkreichweite des Bewegungsmelders liegt bei max. 30 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Decken und Wände. Dank des einzigartigen selbstlernenden Systems gibt es keine Störungen.

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

* Funk Schalter Set bestehend aus: Funk-Steckdose und batteriebetriebener Bewegungsmelder
* Für Geräte und Beleuchtung bis max. 3500W
* einstellbare Zeit 5 Sekunden - 10 Minuten
* Erkennungsbereich bis 110° bei 6m
* Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
Weitere Informationen:
Erfassungswerte:
Reichweite: 6 m Erfassungswinkel: 110 Grad
Funktion:
Indoor Funksteckdose
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Zeitintervall:
von 5 Sekunden bis 10 Minuten einstellbar
Anschlussgeräte:
max 3500 Watt
Empfänger:
ja
Kompatibel:
Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard
Installation:
Plug in
Spannung:
230 Volt
Abstand:
max. 50 m
Farbe:
weiß
innen/außen:
innen
Gehäuse:
PVC
Maße:
110 x 185 x 35 mm
Vernetzbar mit bis zu:
8 Meldern
Testschalter:
Anlernknopf
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Set, SmartHome Starterset, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, funksteckdose smartwares, automatik schalter, Smart, Home, Funk, Präsenzmelder, Melder, innen, HomeWizard, Wizard, Homewisard, Wisard, Heimautomation, Homecontrol, Control, HomeEasy, Funkschalter, fernbediente, fernbedienbare, fernbedienbarer, batteriebetrieben, Aufputz, Licht, für, Decke, Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set18
ab € 41,72*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set1
ab € 23,95*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set9
ab € 38,86*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set17
ab € 29,70*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set4
ab € 28,20*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set5
ab € 46,56*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set13
ab € 25,74*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set8
ab € 37,68*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set14
ab € 35,00*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set7
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.