| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SH5-Set17 Herst.-Nr.: SH5-Set17 EAN/GTIN: 4260492257030 |
| |
|
| | |
| SmartHome Digitale Funk Zeitschaltuhr = Funk-Steckdose + Timer-Fernbedienung Digitale Funk Zeitschaltuhr bestehend aus Funk-Steckdose und Timer-Fernbedienung. Mit diesem Set können Sie Leuchten, Lichtanlagen oder Geräte / Maschinen mit einer Leistung bis max. 3500 Watt per Fernbedienung und/oder Timerfunktion schalten. So können Sie zum Beispiel Ihre Kaffeemaschine morgens bereits 10 Minuten vor Ihrer Weckzeit starten lassen und erhalten beim Aufstehen frischen Kaffee, oder Ihre Innenbeleuchtung schaltet sich zu einer eingestellten Uhrzeit automatisch ein. Mit diesem Set haben Sie viele Möglichkeiten offen. Die Anwendung des praktischen Funk-Sets ist problemlos möglich. Die SmartHome Funk-Steckdose einfach in die Steckdose stecken und mittels der Fernbedienung die gewünschten Start und Endzeiten einstellen. Die Funkreichweite liegt bei max. 30 Metern (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Decken und Wände. Dank des einzigartigen selbstlernenden Systems gibt es keine Störungen. * Funk Zeitschaltuhr Set bestehend aus: Funk-Steckdose und 16-Kanal Timer-Fernbedienung * Für Geräte und Beleuchtung bis max. 3500W * 8 verschiedene Timer-Einstellungen programmierbar * Bis zu 16 verschiedene Empfänger der Serie SmartHome per Fernbedienung steuerbar * Kompatibel mit Home Control System "HomeWizard" Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich! Auch zu finden unter: Funkschalter, Schalter, Fernsteuerung, smarte, per, Zwischenstecker Weitere Informationen: | | Funktion: | Indoor Funksteckdose | Reichweite: | bis zu 30 Meter | max. 50 m | Frequenz: | 433,92 MHz | 433.92 MHz | Anschlussgeräte: | max 3500 Watt | Empfänger: | ja | Kompatibel: | Plug & Connect SmartHome Basic, HomeWizard | Installation: | Plug in | Spannung: | 230 Volt | Vernetzbar mit bis zu: | 8 Meldern | Testschalter: | Anlernknopf | Farbe: | Silber | Maße: | T 2.1 x B 5 x H 13.3 cm | Material: | Kunststoff | Fernbedienung: | 15-Kanal | Batterien: | 3VDC type CR 2032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, smarthome fernbedienung, zeitschalter silber, Funkstecker, Funk-Steckdosen, Stecker, Steckschalter, Digital-e, Wochen-Zeitschaltuhr, mit, Funk-Fernbedienung, Timer, Set, ferngesteuerte-r, fernsteuern, steuern, schalten, schaltbar-e, intelligente, Smartwares, Home-Wizard, Wisard, Smart, Home, Geräte, Smart-Home |
| | |
| |