Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Kochplatte
>
Einzelkochplatte
>
Artikel
Einzelkochplatte Induktion Ø 19cm 10 Stufen digital, Timer, 2000 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-IK-6161
Hersteller:
Tristar
Herst.-Nr.:
IK-6161
EAN/GTIN:
8712836993693
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Einzelkochplatte Induktion Ø 19cm 10 Stufen digital, Timer, 2000 Watt
Induktionskochplatte - Kleiner Induktionsherd mit 1 Platte
Diese Induktionskochplatte ist eine freistehende Einzelkochplatte mit Ø 19cm und 2000 Watt.
Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display einstellen. Die maximale Leistung beträgt 2000 Watt; in dieser Einstellung wird die Kochplatte sehr schnell heiß. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden. Der Temperaturbereich reicht von 60⁰C bis 240⁰C.
Sicher im Gebrauch
Um die Benutzung der Kochplatte so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass die heiße Herdplatte verrutscht. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas.
Dieses autarke Kochfeld mit insgesamt 2000 Watt ist tragbar und kann überall an eine handelsübliche Steckdose angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
ABS Kunststoff - Glas
Leistung:
2000Watt
Leistungsstufen:
10
Spannung:
230 Volt
Kabel:
140cm
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Bratfläche:
Ø Kochplatte: 19cm
geeignet für:
Zubereitung von Speisen
LCD-Display:
ja
Timer:
ja, max. 180min
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Kochplatten
Weitere Suchbegriffe:
Induktionsplatte
,
Induktionskochfeld
,
Kochplatte
,
Kochtafel
,
kochplatte induktion
,
kochplatte
,
Induktion
,
Kochplatten
,
Doppelkochplatten
,
Doppelkochfeld
,
Doppelherdplatten
,
Kochfeld
,
Kochstelle
,
Kochmulde
,
Singleherd
,
Single
,
Bürokocher
,
Werkstattkocher
,
Beistellherd
,
Zusatzplatten
,
Elektroherd
,
Herd
,
tragbare
,
Herdplatten
,
Elektrokochplatten
,
1
,
einer
,
1er
,
Platten
,
große
,
elektrische
,
elektro
,
mit
,
Stecker
,
Mobile
,
Externe
,
autarkes
,
Camping
,
Outdoor
,
Outdoorküche
,
Glas
,
Schwarz
,
Princess
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,19*
€ 55,85*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 43,26*
€ 55,86*
Lager 102
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 57,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO309KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
DOMO
DO309KP
€ 34,23*
Sonstiges
Domo DO310KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
DOMO
DO310KP
€ 41,25*
Sonstiges
Princess 303011 Induktionskochplatte
Princess
01.303011.01.001
€ 175,22*
Sonstiges
Princess 303021 Doppelte Cerankochplatte
Princess
01.303021.01.001
€ 74,92*
Sonstiges
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar
IK-6178
€ 58,16*
Sonstiges
Tristar IK-6179 Induktionskochplatte
Tristar
IK-6179
€ 131,24*
Sonstiges
Tristar KP-6185 Kochplatte
Tristar
KP-6185
€ 22,03*
Sonstiges
Tristar KP-6191 Kochplatte
Tristar
KP-6191
€ 43,72*
Sonstiges
Tristar KP-6245 Doppel-Kochplatte
Tristar
KP-6245
€ 33,68*
Sonstiges
Tristar KP-6248 Doppel-Kochplatte
Tristar
KP-6248
€ 65,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.