Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
Video Splitter 4x HDMI *Club3D*
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-174407
Hersteller:
Club 3D
Herst.-Nr.:
CSV-1370
EAN/GTIN:
8719214470999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
• Eingänge: 4x HDMI Buchse • Ausgänge: 1x HDMI Buchse • Unterstützt sowohl mechanische als auch intelligente Switching • Unterstützte Auflösungen bis zu: 4096x2160p bei 60Hz • Unterstützt Full 3D • HDCP durchlaufen • Unterstützt komprimiertes Audio wie DTS Digital, Dolby Digital • EDID-Umgehung • Unterstützt CEC-Funktion • Kartongröße: 180x137x80mm • Produktgröße: 122x50x20mm • Produkt Gewicht: 150g • Erfüllte ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen • In der Verpackung: HDMI 4K 60Hz UHD SwitchBox 4 Ports, Power Adapter (5V/1A), IR-Fernbedienung / Lithium Batterie JAPAN STD CR2025, Manual
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Club 3D
Weitere Suchbegriffe:
Video Splitter
,
Videosplitter
,
monitor splitter
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 31,14*
€ 41,44*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 32,51*
€ 43,12*
Lager 1604
3 Tage
6
€ 8,00*
ab € 32,40*
€ 43,12*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 34,96*
€ 46,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 48,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D CAC-2312
Club 3D
CAC-2312
€ 23,13*
Zubehör
Club 3D CAC-2313
Club 3D
CAC-2313
€ 41,22*
Zubehör
CLUB3D CAC-3010 USB Kabel
Club 3D
CAC-3010
€ 12,00*
Zubehör
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
Club 3D
CAC-1210
€ 10,58*
Zubehör
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
Club 3D
CAC-1211
€ 12,01*
Zubehör
CLUB3D HDMI 2.0 4K60Hz UHD RedMere Kabel 15 meter
Club 3D
CAC-2314
€ 54,91*
Zubehör
CLUB3D HDMI™ 2.0 UHD aktives optisches Kabel HDR 4K 60Hz Stecker/Stecker 50 Meter
Club 3D
CAC-1391
€ 177,90*
Zubehör
CLUB3D High Speed HDMI™ 1.4 HD-Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/ Buchse
Club 3D
CAC-1320
€ 13,34*
Zubehör
CLUB3D High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz Extension Kabel 3 meter Stecker / Buchse
Club 3D
CAC-1321
€ 14,13*
Zubehör
CLUB3D Premium High Speed HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD Kabel 1 meter
Club 3D
CAC-1311
€ 10,32*
Zubehör
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 1 m/3.28 ft
Club 3D
CAC-1371
€ 15,89*
Zubehör
CLUB3D Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Certified Cable 48Gbps M/M 2 m / 6.56 ft
Club 3D
CAC-1372
€ 18,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.