Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
UVEX 60060 phynomic wet Montagehandschuh, EN 388, Größen 8-10 Version: 09 - Größe: 09
Artikel-Nr.:
     158-UX60060.09
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6006009
EAN/GTIN:
     4048612032633
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
uvex Arbeitshandschuhe 60060 phynomic wet Montagehandschuh für feuchte und nasse Umgebungen

Ausgewählte Version: 09 - Größe: 09

uvex 60060 phynomic wet Montagehandschuh

Hochwertiger Schutzhandschuh für jegliche Montage- und Präzisionstätigkeiten der seine Stärken im Außenbereichseinsatz sowie feuchten und öligen Umgebungen hat.

  • guter Trocken- und Nassgriff
  • sehr gutes Tastgefühl auch in feuchten Anwendungsbereichen
  • atmungsaktiv
  • wasserabweisend
  • OEKO-TEX® Standard 100
  • EN 388:2016: 3131X

Material: Elasthan, Polyamid

Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum

Farbe: blau, anthrazit

Größen: 8-10

VE = 1 Paar

 

Einsatzbereich:

Allround, Instandhaltung, Montage

Wartungsarbeiten, Präzision

Montage, Wartungsarbeiten und Präzisionsarbeiten

für feuchte und ölige Anwendungsbereiche


  • Version: 09 - Größe: 09
  • Größen: 8-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
1313
Produktart:
Feinmechanikhandschuhe | Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau | schwarz
Beschichtung:
Aqua-Polymer
Eigenschaft:
griffsicher | atmungsaktiv | wasserabweisend
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyamid
Größenvarianten:
9
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, UVEX
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
394
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,59*
6 Tage
105
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,07*
3 Tage
13
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,17*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 4,40*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.